SPC 1000X8-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPC1000
Rubix:2250349
Hersteller:856801
EAN:3660338120848

Produktdetails : SPC 1000X8-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 1000 mm |
| Taper-Buchse | 5050 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Typ | 5 |
| Kranzbreite | 213 mm |
| Außendurchmesser | 1009,6 mm |
| Breite | 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.892,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.441,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort