Vierpunktlager INA CSXD045-HLE, Außendurchmesser: 139.7 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 12.7 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXD045-HLE
Rubix:3277959
Hersteller:0508088690000
EAN:4054362039310


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,7 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSXD045-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 139,7 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17200 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.014,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.207,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort