Dünnringlager INA CSXU055-2RS-HLE, Außendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXU055-2RS-HLE
Rubix:708647
Hersteller:0036187730000
EAN:4054362040057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSXU055-2RS-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Gewicht | 0,349 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.383,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.646,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort