Vierpunktlager INA CSXG110-HLE, Außendurchmesser: 330.2 mm | Innendurchmesser: 279.4 mm | Breite: 25.4 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXG110-HLE
Rubix:760851
Hersteller:0095844120000
EAN:4054362039884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 330,2 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : CSXG110-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXG, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
| Außendurchmesser | 330,2 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.606,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.102,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage