Vierpunktlager SKF QJ 219 N2MA/C4B20, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 219 N2MA/C4B20
Rubix:689797
EAN:7316570550504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : QJ 219 N2MA/C4B20 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring und außenringgeführter Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3303,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
619,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
736,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage