Vierpunktlager FAG QJ238-N2-MPA, Außendurchmesser: 340 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 55 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ238-N2-MPA
Rubix:1286699
Hersteller:0167423890000
EAN:4012801593700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : QJ 238-N2-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-N2, Abmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, zwei Anschlagnuten
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23489 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1760 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 460000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 740000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.809,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.343,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage