Vierpunktlager SKF QJ 232 N2MA, Außendurchmesser: 290 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 48 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 232 N2MA
Rubix:160358
Hersteller:18164
EAN:7316577108777


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : QJ 232 N2MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14731,6 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 450 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 670 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.889,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.248,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen