Vierpunktlager FAG QJ1056-N2-MPA, Außendurchmesser: 420 mm | Innendurchmesser: 280 mm | Breite: 65 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ1056-N2-MPA
Rubix:1928219
Hersteller:0219420720000
EAN:4026677956712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : QJ 1056-N2-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1240 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 560000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1090000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.868,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.983,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage