Dünnringlager INA CSXU050-2RS-HLE, Außendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 127 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXU050-2RS-HLE
Rubix:147588
Hersteller:0032314100000
EAN:4054362040040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSXU050-2RS-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 302 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Grenzdrehzahl | 1710 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.166,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.388,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen