Dünnringlager INA CSXU080-2RS-HLE, Außendurchmesser: 222.25 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXU080-2RS-HLE
Rubix:138774
Hersteller:0034366160000
EAN:4012802427387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSXU080-2RS-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.804,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.146,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort