Vierpunktlager FAG QJ312-XL-N2-MPA-T42A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ312-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:3086088
Hersteller:0384024244380
EAN:4026677636386


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : QJ312-XL-N2-MPA-T42A (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 152000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort