Vierpunktlager FAG QJ1048-N2-MPA, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 240 mm | Breite: 56 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ1048-N2-MPA
Rubix:1253850
Hersteller:0192598830000
EAN:4012801593410


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : QJ 1048-N2-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1530 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 450000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 790000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.925,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.671,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage