Vierpunktlager FAG QJ320-N2-MPA, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ320-N2-MPA
Rubix:514260
Hersteller:0167426480000
EAN:4012801237932


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : QJ 320-N2-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-N2, Abmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, zwei Anschlagnuten
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9040 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 325000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 365000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
758,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
902,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std