Vierpunktlager FAG QJ312-XL-MPA-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ312-XL-MPA-C3
Rubix:514248
Hersteller:0190052530030
EAN:4012801268189


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : QJ 312-XL-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2138 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 152000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std