Vierpunktlager SKF FPCG 1400, Außendurchmesser: 406.4 mm | Innendurchmesser: 355.6 mm | Breite: 25.4 mm
Dünnring-Vierpunktlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPCG 1400
Rubix:476313
Hersteller:5828
EAN:7316571135342






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 355,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 406,4 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : FPCG 1400 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x406,4x406,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4811 g |
| Innendurchmesser | 355,6 mm |
| Außendurchmesser | 406,4 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.997,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.946,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen