Vierpunktlager FAG QJ209-XL-TVP-C3, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ209-XL-TVP-C3
Rubix:514194
Hersteller:0167422730030
EAN:4012801012973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : QJ 209-XL-TVP-C3 (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 467 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort