Vierpunktlager SKF FPCC 404, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 9.525 mm
Radial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPCC 404
Rubix:471954
Hersteller:5807
EAN:7316577110008





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : FPCC 404 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9,52x127x127 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 213 g |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
782,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
931,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage