DIN478 M12X40 10.9 Vierkantschraube mit Bund
Vierkantschrauben mit Bund, DIN 478, 10.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCAREMB12X40PF10
Rubix:527103
Hersteller:000478.10000.0120.040
EAN:4043952088760


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN478 M12X40 10.9 Vierkantschraube mit Bund
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1305 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,83 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen