DIN480 M16X80 SW17 10.9 Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe
Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe, DIN 480, 10.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCAREMBR16X80EF10
Rubix:527135
Hersteller:000480.10000.0160.080
EAN:4043952089095


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN480 M16X80 SW17 10.9 Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben m.Bund/Ansatzkuppe Abmessung: M 16 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1501 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,21 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen