DIN480 M20X60 SW22 10.9 Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe
Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe, DIN 480, 10.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCAREMBR20X60EF10
Rubix:527136
Hersteller:000480.10000.0200.060
EAN:4043952089101


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN480 M20X60 SW22 10.9 Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben m.Bund/Ansatzkuppe Abmessung: M 20 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2220 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen