DIN479 M20X50 SW22 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
M20X50 DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCARP20X50EF8
Rubix:1783110
Hersteller:000479.08000.0200.050
EAN:4051426719652


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN479 M20X50 SW22 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 20 x 50
Vierkantschrauben mit Kernansatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1746,4 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,91 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm