DIN479 M16X60 SW17 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
M20X50 DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCARP16X60EF8
Rubix:527126
Hersteller:000479.08000.0160.060
EAN:4043952088982


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN479 M16X60 SW17 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 20 x 50
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 16 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm