DIN478 M10X30 10.9 Vierkantschraube mit Bund
Vierkantschrauben mit Bund, DIN 478, 10.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCAREMB10X30PF10
Rubix:527100
Hersteller:000478.10000.0100.030
EAN:4043952088739


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN478 M10X30 10.9 Vierkantschraube mit Bund
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1375 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,18 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
24,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen