Vierkantschraube, metrisch Spartex VTCARP10X30EF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 30 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
M20X50 DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCARP10X30EF8
Rubix:527114
Hersteller:000479.08000.0100.030
EAN:4043952088876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN479 M10X30 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 20 x 50
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1115 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,68 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm