DIN479 M10X35 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
M20X50 DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCARP10X35EF8
Rubix:527115
Hersteller:000479.08000.0100.035
EAN:4043952088883


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN479 M10X35 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 20 x 50
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 10 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,77 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm