DIN478 M10X40 10.9 Vierkantschraube mit Bund
Vierkantschrauben mit Bund, DIN 478, 10.9
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCAREMB10X40PF10
Rubix:527101
Hersteller:000478.10000.0100.040
EAN:4043952088746


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN478 M10X40 10.9 Vierkantschraube mit Bund
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1685 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen