Referenzen
Kipp:K0493.0250X2000
Rubix:336872
EAN:4059245195107



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 44 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : K0493.0250X2000 Rundrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Rundrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2462 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 44 mm |
| Oberfläche | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73063011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser
44 mm