9120730620 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,2mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980620, 9120730620
Rubix:2157038
Hersteller:4317784713597
EAN:4317784713597
Produktdetails : 9120730620 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,2mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 6,2mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













