863983 Spiralbohrer DIN338 HSS 4,8 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:863983
Rubix:3249305
EAN:3660338184482


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863983 Spiralbohrer DIN338 HSS 4,8 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 4.8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
6,31 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar