Referenzen
Fortis Tools:11982000, 9120732000
Rubix:2156964
Hersteller:4317784712859
EAN:4317784712859
Produktdetails : 9120732000 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 20mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 20mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 131 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













