854025 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 3.5 mm

Zylindrische HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:854025
Rubix:3239055
EAN:3660338098918
854025 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 3.5 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung3,5 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 854025 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 3.5 mm


Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
3,5 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zinn bohren
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,5 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser3,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
24,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen