9120730570 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,7mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980570, 9120730570
Rubix:2157043
Hersteller:4317784713641
EAN:4317784713641
Produktdetails : 9120730570 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,7mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,7mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 66 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













