9121051280 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,8mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11991280, 9121051280
Rubix:2156881
Hersteller:4317784712026
EAN:4317784712026
Produktdetails : 9121051280 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 12,8mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 12,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 124 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














