860720 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 8,1mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860720
Rubix:3266071
EAN:3660338155390


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 860720 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 8,1mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 8,1mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
275,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort