9120730540 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,4mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980540, 9120730540
Rubix:2157046
Hersteller:4317784713672
EAN:4317784713672
Produktdetails : 9120730540 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,4mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 5,4mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 66 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,76 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













