860744 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 10,5mm

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:860744
Rubix:3265985
EAN:3660338155635
860744 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 10,5mm
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860744 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 10,5mm


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 10,5mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungtinbd
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser10,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage