9120731580 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 15,8mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981580, 9120731580
Rubix:2156976
Hersteller:4317784712972
EAN:4317784712972
Produktdetails : 9120731580 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 15,8mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 15,8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 115 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













