860796 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,2 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860796
Rubix:3265491
EAN:3660338156137


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Produktdetails : 860796 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,2 mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.3,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tin |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std