893361 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser SCHRUPPEN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862953
GISS Cutline:893361
Rubix:3265006
EAN:3660338458439
893361 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893361 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - Schruppen 4 Zähne - 30° Drallwinkel Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Schruppen für hohe Materialentfernung mit höherem Schnittparameter
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Geringes Risiko von Werkzeugbruch auch bei hohen Schnittkräften dank gewellter Schneidkanten
VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.3,0 mm CUPP

Stärken

Große Keilwinkel für hohe Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typschruppen
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
45,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std