893277 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.3,0 mm

VHM-Schaftfräser 4 Zähne ABGERUNDETE ECKE

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893277
Rubix:3265004
EAN:3660338457654
893277 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.3,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893277 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.3,0 mm


Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne - 45° Drallwinkel - ABGERUNDETE ECKE
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.3,0 mm

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität und hohes Verhältnis von Leistung zu Lebensdauer

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge8 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typstandard abgerundete ecke
Steigungswinkel45 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
25,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage