Referenzen
Inovatools:570.100.15
Rubix:3614264
Hersteller:57010015





Produktdetails : 57010015 VHM-Mini-Torusfräser HSC
- Geometrie für harte Werkstoffe - Typ H
- Zähne 2
- Stirnform Eckenradius / Torus
- Toleranz Radius +/-0,005
- Drallwinkel 30°
- Schaftform HA
- Ausführung nach Werksnorm
- Beschichtung NanoCon
- Frässtrategie Hochgeschwindigkeitsfräsen HSC
- Werkstoff gehärteter Stahl 45-65HRC
- Werkstoff Stahl
- Werkstoff Gusseisen
- Kühlung mit Druckluft
- High Performance
- 1st Choice
- Bearbeitungsrichtung xyz
- Einsatz Kopieren
- Zähne 2
- Stirnform Eckenradius / Torus
- Toleranz Radius +/-0,005
- Drallwinkel 30°
- Schaftform HA
- Ausführung nach Werksnorm
- Beschichtung NanoCon
- Frässtrategie Hochgeschwindigkeitsfräsen HSC
- Werkstoff gehärteter Stahl 45-65HRC
- Werkstoff Stahl
- Werkstoff Gusseisen
- Kühlung mit Druckluft
- High Performance
- 1st Choice
- Bearbeitungsrichtung xyz
- Einsatz Kopieren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1 mm |
|---|---|
| Schafttyp | ha |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 1 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | nanocon |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | gehärteter stahl 45-65hrc |
| Nutzlänge | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
