GN810-530-A Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810-530-A
Rubix:93245
Hersteller:GN 810-530-A
EAN:4045525897373





Produktdetails : GN810-530-A Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Hervorzuheben ist bei Vertikal-Spannern GN 810 die Ausführung des Spannarmes: aus dem Vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
