K0911.506501 Zugspanner, Vergütungsstahl

SPANNBOLZEN, VERGÜTUNGSSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0911.506501
Rubix:3750011
Hersteller:K0911.506501
EAN:4059245237159
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typzugspanner

Dokumente

Produktdetails : K0911.506501 Zugspanner, Vergütungsstahl


Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: Die Spannbolzenlänge muss kundenseitig dem Werkstück angepasst werden. Das Maß C definiert die Spannbolzenlänge im unbearbeiteten Zustand. Entsprechend der Werkstückstärke muss das Maß C kundenseitig selbständig angepasst werden. Im Anschluss muss das Gewinde Maß J auf den Spannbolzen geschnitten werden. Zur Festlegung der Spannbolzenlänge muss die Montagezeichnung beachtet werden. Nach der Bearbeitung des Spannbolzen auf die richtige Gesamtlänge wird der Rändelknopf mit den beiden Gewindestiften auf dem Spannbolzen befestigt und gekontert.
Werkstoff: Gehäuse, Spannring und Griffstange Vergütungsstahl. Griff Duroplast PF 31. Ausführung: Gehäuse und Spannring gehärtet und brüniert. Griffstange brüniert. Griff schwarz. Bestellbeispiel: K0911.506501 Hinweis: Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muß die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen. * Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen K0911 (Maß C). ** Zulässige Handkraft für den Griff.

Technische Informationen


Attribute
Typzugspanner
397,92 exkl. MwSt.
/ Stück
473,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ