GN820.1-75-N-NI Horizontal-Spanner Edelstahl
Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820.1-75-N-NI
Rubix:361209
Hersteller:GN 820.1-75-N-NI
EAN:4045525385900





Produktdetails : GN820.1-75-N-NI Horizontal-Spanner Edelstahl
Kennzeichnend für Edelstahl-Horizontal-Spanner GN 820.1 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | n |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
