PLL-A11 Ventil

Hannifin Steuerventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PLL-A11
Rubix:1146936
Hersteller:PLL-A11
PLL-A11 Ventil

Technische Zusammenfassung

Typsteuerventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PLL-A11 Ventil


Diese Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Pneumatikventile, Die Palette umfasst auch Zeitgeber und Impulsmodule. Die Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Pneumatikventile der Serie Logic Control Valves bieten eine vollständige Palette von Logikelementen, Zeitgebern und Impulsmodulen, die eine pneumatische Prozesssteuerung ermöglichen. Der Sequenzer kann einen Maschinenzyklus einfach verwalten. Als Einzelgerät oder stapelbar, in Reihe oder auf einem Sockel montiert und auf einer DIN-Schiene montiert, lässt er sich leicht in einem Schaltschrank installieren. Alle logischen Komponenten können miteinander verbunden werden, um eine komplette pneumatische Logikfunktion zu bilden. Diese 100% pneumatische Baureihe kann in ihrer ATEX-Version in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden.
Abteilung: Electric Motion and Pneumatic Division - Europa
Funktion: Logische Funktion: UND
Maximale Durchflussmenge: 180 l/min (außer PRD-Serie: 60 l/min)
Betriebstemperatur: -15° bis +60°
Druckstufen: 3 bis 8
Produkttyp: Pneumatische Logik-Steuerventile
Produkttyp: Leitungsmontiertes Element
Serie: Logikelement
Spezifikationen Erfüllt: CE | Ex II 2 GD c 85oC

Stärken

-komplettes Angebot an 100% pneumatischen Sequenzern, Logikelementen, Zeitschaltern, Impulsfunktionen für ein komplettes pneumatisches Prozesssystem
Inline- oder Sockelmontage, freistehend oder stapelbar, Schalttafel- oder Hutschienenmontage für eine einfache Integration unter allen Bedingungen
Steckanschlüsse für einen einfachen pneumatischen Anschluss
ATEX-Version

Anwendungen

Verschiedene Industriezweige; verschiedene Fertigungsbereiche; alle Anwendungen, bei denen ein 100%iges pneumatisches Verarbeitungssystem für den Maschinenzyklus oder die Systemfunktion erforderlich ist; gefährliche Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Typsteuerventil
Zolltarifcode84812090
46,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,92 € inkl. MwSt.