0690 03 00 Langes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13

Legris Düse 069D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0690 03 00
Rubix:104404
Hersteller:0690 03 00
EAN:0820099150444
0690 03 00 Langes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0690 03 00 Langes, gerades Rohr für Blaspistole 0652 66 13


Leistungsstarker und reaktionsschneller Luftstrahl.
Nützlich, wenn der Zugriff eingeschränkt ist.
Anwendung: Fertigungswerkstätten, Reinigen, Blasen, Mischen, Ausstoßen, Kühlen, Verpacken
Schaufelmaterial: Vernickeltes Messing
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Farbe: n/a
Anschlussgröße: M12x1,25
Anschlusstyp: Metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Medien: kontaktieren Sie uns
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 50, 122
Minimale Betriebstemperatur: 32, -15
O-Ring-Werkstoff: NBR
Produkttyp: Gerade Düse (lang)
Anzahl pro Box: 2
Form: Düsen
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Konformität für spezifische Blaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] Der statische Druck muss weniger als 30 psi betragen, falls die Düse verstopft ist. DI: 1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen, Pneumatik
Gewicht: 0.068

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Gewicht der Verpackung68 g
Typ690
1 mm
Zolltarifcode84679200
16,40 exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std