GN99.2-10-M8-40-N Kegelgriff verstellbar mit Schraube schräg
Verstellbarer Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 99.2-10-M8-40-N
Rubix:93467
Hersteller:GN 99.2-10-M8-40-N
EAN:4045525422254





Produktdetails : GN99.2-10-M8-40-N Kegelgriff verstellbar mit Schraube schräg
Verstellbare Kegelgriffe GN 99.2 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
