DIN6335-KU-40-M8-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff

Kreuzgriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6335-KU-40-M8-K
Rubix:92759
Hersteller:DIN 6335-KU-40-M8-K
EAN:4045525330412
DIN6335-KU-40-M8-K Kreuzgriff

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6335-KU-40-M8-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff


Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser40 mm
Zolltarifcode39263000
0,78 exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge