GN6336.13-63-M12-50-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-63-M12-50-H
Rubix:1866090
Hersteller:GN 6336.13-63-M12-50-H
EAN:4045525971776



Produktdetails : GN6336.13-63-M12-50-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sternknöpfe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels verlustsicher an einem Basiselement befestigt werden. Die Sternknöpfe werden vormontiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen