GN668-20-130-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Flache Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 668-20-130-A-BL
Rubix:104965
Hersteller:GN 668-20-130-A-BL
EAN:4045525349964





Produktdetails : GN668-20-130-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Bügelgriffe GN 668 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch, mittels des Griffußes aus Kunststoff, von der Bedienungsseite erfolgen (Form B). Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
